曜日別特売
BT8MM ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS 75159515

ボールポイント・T-ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
対辺(mm)8
全長(mm)286
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
内容量1本注文コード75159515品番BT8MM
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。対辺(mm)8形状T型全長(mm)286質量(g)332軸長(mm)265表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付ハンドル長さ(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12

商品説明動画

Tハンドル
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75159481
2022-02-04
用途: 部品の組付け、増し締め。
その他業種

首下150mm欲しかったので丁度良かったです。
締め付けトルクも撓り具合で良く判ります。

1が参考にしています
対象商品 : 75159481
2015-06-25
用途: 奥まった場所にあるボルトの締め付け

ボールポイントですが予想以上にとてもしっかり締め付けができます、しなりが丁度良い感じで良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする