曜日別特売
HTX10/S 六角T-ハンドルセット BONDHUS 75159752

六角T-ハンドルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本組)注文コード75159752品番HTX10/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型付属品スタンドセット内容10本組(3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ)材質プロテニアム合金鋼質量(g)1548表面処理黒染(プロガード加工)

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする