曜日別特売
HTX60M-9 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット BONDHUS 75160084

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(6本組)
内容量1セット(6本組)注文コード75160084品番HTX60M-9
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容6本組(2、2.5、3、4、5、6mm)材質プロテニアム合金鋼質量(g)656表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする