HDGCL70R3-NC シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス パイロット 75160086

HDGCL70R3-NC シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス パイロット 75160086
HDGCL70R3-NC シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス パイロット 75160086

シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色(本体)ノンカラー
芯径(mm)0.3
内容量1本注文コード75160086品番HDGCL70R3-NC
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。
フレフレ機構を搭載!
パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。

用途紙への筆記芯径(mm)0.3方式振れ振れ&ノック式色(本体)ノンカラー最大径(Φmm)14.2付属品(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF3G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ全長(mm)141.9繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする