曜日別特売
1379 ステンレス丸棒 光モール 75160567

 

1379 ステンレス丸棒 光モール 75160567
1379 ステンレス丸棒 光モール 75160567

ステンレス丸棒

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)3
内容量1本注文コード75160567品番1379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。外径(Φmm)3長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: バイクのチェーンアライメント
その他業種

太さは適切で良い。長さがあと10cmあったらよかった。長さ400mm太さ4mmのステンレス丸棒があればベストだったがモノタロウには存在しないので妥協した。目的には役立っています。

対象商品 : 75160576
2024-08-29
用途: 鉋台の裏金を押さえる金属棒が錆びていたのでその代替に使う予定
製造業

ステンレス丸棒はモノタロウさんでも何社かの製品を扱っているが、この光モールさんの製品は少量で値段も安いので、ちょっとしたDIYで使うには最適だと思う。
表面の仕上げも綺麗で、期待以上に良い品質に思えた。

1が参考にしています
対象商品 : 75160576
2023-11-28
用途: チェーンアライメントツール用
製造業

モノタロウのチェーンアライメントツールに付属する丸棒の長さが用足らずなので、これを使っています。
300mmなので工具箱にもムリなく収納可能なので重宝しています。

4が参考にしています
対象商品 : 75160594
2022-11-22
用途: DIY
製造業

材質はSUS304。硬さを求めるには少し不足気味ですが、材料費が上がっている昨今としては、良い品だと思います。

対象商品 : 75160567
2023-10-02
用途: ラジコンボートのドライブシャフト

前回は同じサイズの別メーカーの商品を購入しました。今回の商品も加工して、ラジコンボートに組み込みましたがメーカーによる違いは感じられませんでした。

対象商品 : 75160558
2022-05-05
用途: 有りそうで無いもの

とある加工で5ミリほど使用する予定でしたので、30cmでの販売は非常に助かります。品質は問題無さそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする