曜日別特売
1682 透明ABS丸パイプ 光モール 75160759

 

1682 透明ABS丸パイプ 光モール 75160759
1682 透明ABS丸パイプ 光モール 75160759
1682 透明ABS丸パイプ 光モール 75160759

透明ABS丸パイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ外径(Φmm)18
内容量1本注文コード75160759品番1682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000透明厚さ(mm)1パイプ外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ABS樹脂を使用しているので実物は半透明程度(すりガラスの様な)のお色味です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75160759
2022-05-06
用途: おもちゃ修理のボランティア活動
卸売・小売業

この商品を選んだのは、肉厚が1mmと薄いことです。多くの類似商品は肉厚が2mmなので目的には合致しませんでした。強度は2mm商品よりも下がりますが、使用目的では問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする