2197 アルミ平板APST 光モール 75160935

 

2197 アルミ平板APST 光モール 75160935
2197 アルミ平板APST 光モール 75160935
2197 アルミ平板APST 光モール 75160935

アルミ平板APST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)25
内容量1本注文コード75160935品番2197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理ステンカラー仕上げ幅(mm)25長さ(mm)1000厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする