BONDHUS
ボールポイント・L-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
注文コード
75161213
品番
JB5/16
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
82
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
40
長手(mm)
161
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった