BONDHUS
ボールポイント・L-レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(15本組)
注文コード
75161371
品番
BLX15MB
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
15本組(1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
793
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった