WAKI(和気産業)
極薄滑り止めシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
50
100
210
50
200
長さ(mm)
500
100
300
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75161486
品番
SD08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途
作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質
特殊発泡体
幅(mm)
50
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
0.35
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐油性の用途には適していません。
屋外では使用しないでください。
※色移行しにくい素材となりますが、ご使用の環境によっては色移りする場合もあります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長