SD11 滑り止めシート WAKI(和気産業) 75161513

SD11 滑り止めシート WAKI(和気産業) 75161513
SD11 滑り止めシート WAKI(和気産業) 75161513
SD11 滑り止めシート WAKI(和気産業) 75161513
SD11 滑り止めシート WAKI(和気産業) 75161513
SD11 滑り止めシート WAKI(和気産業) 75161513
SD11 滑り止めシート WAKI(和気産業) 75161513
SD11 滑り止めシート WAKI(和気産業) 75161513

滑り止めシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード75161513品番SD11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
耐候性、耐水性に優れています。

用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質シリコン幅(mm)100長さ(mm)100厚さ(mm)1耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐油性の用途には適していません。
※色移行しにくい素材となりますが、ご使用の環境によっては色移りする場合もあります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする