曜日別特売
MJF-86 PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット) 城東テクノ 75161915

PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)3030
高さ(mm)6
内容量1ケース(30本)注文コード75161915品番MJF-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
グリーン長さ(mm)3030高さ(mm)6幅(mm)47材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆厚さ(mm)0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする