ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753

ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753
ELD-S1450(DBR/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163753

電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
脚部/ホワイト、天板/ブラウン
幅(mm)1400
質量(kg)36.6
内容量1台注文コード75163753品番ELD-S1450(DBR/MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。
リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。

用途
昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル
昇降速度<荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒幅(mm)1400奥行(mm)500耐荷重(kg)80(均等荷重)質量(kg)36.6電源(V)AC100(50/60Hz)材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)形態組立品組立時間約60分以上脚部/ホワイト、天板/ブラウン消費電力(W)240コード長さ(m)2騒音値(dB)<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5高さ(mm)710~1170材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)昇降方式電動式昇降範囲(mm)710~1170天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×500
注意
※【重要】組み立てについて:大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。また、プラスドライバーのご用意をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする