6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293

6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293
6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293
6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293
6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293
6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293
6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293
6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293
6710117 高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 75164293

高圧延長ホース(ソフトタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75164293品番6710117
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
長さ(m)8適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHzトラスコ品番442-9800
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75164293
2024-03-05
用途: 池の掃除や石畳の掃除、洗車など野外での作業に使用
MFJサービスサービス業

純正の物を使用してましたが、根元1mあたりが擦れて水が漏れ始めたので交換用に購入しました。オリジナルの物よりやや柔らかく軽くて取り回しは良好です。(ソフトタイプという割には若干硬いかなぁ)
耐久性がどれくらいあるのかは今後使って行かないと判りませんが、現時点では大層満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75164293
2021-09-29
用途: 掃除
恒栄建装有限会社

リョービの高圧洗浄機買ったのですが、もともと純正では長めの15mあるのですがもうちょっと延長したくて買いました、
8mの延長ホースなのですがどうせなら10mでもよいのではと思ってます!

1が参考にしています
対象商品 : 75164293
2021-02-24
用途: 防水の洗浄
テクノケミカル建設業・工事業

20mの延長ホースがあると、便利ですね。
プロ用じゃなくても、あった方がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75164293
2022-03-30
用途: 機械器具、壁、床の洗浄
株式会社京まろん

納品後、数回の使用で取付とホースが外れてしまった。
耐久性がなさすぎる。
代替を購入したいが、数回で壊れて使用出来無くなるのでは、購入出来ません。解決策はありませんか?

MonotaROからの回答

この度は不便をお掛けし申し訳ございません。使用状況など詳しい状況が分かりかねますので、大変お手数ですがお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 75164293
2020-10-13
用途: 高圧洗浄機のホースとして利用。
普久原商事卸売・小売業

RYOBI高圧洗浄機画像便利で長年使用していましたが、ゴム製のホース部分はどうしても劣化して水漏れ、水圧低下。… 中々近所のDIYでは、型落ち過ぎて部品が見つからず、困っていましたが、モノタロウで検索。対応品発見!大変助かりました。

対象商品 : 75164293
2020-06-29
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

絡まりにくく、スムーズに作業ができました。
片付ける際、絡まず巻き取りができました。

1が参考にしています
対象商品 : 75164293
2020-02-27
用途: 自動車の洗車作業
大矢モータース

非常に満足をして使っています、少しホ-スが硬くなってきたのでいつまで使えるかどうか心配している。

対象商品 : 75164293
2018-01-29
用途: 自動車整備

メーカー純正なので安心して使えますが、ソフトタイプという割には硬目で取り廻しは良くありません。別売りで捩れ防止のジョイントもありますが高すぎて購入する気になれません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする