電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:約25時間(Z3210未装着)、約18時間(Z3210装着かつ無線通信)、その他条件:AC100A測定、表示部バックライトOFF、23℃参考値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×241×35質量(g)450付属品接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)校正証明書一般校正高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率