アーテック[学校教材・教育玩具]
わくわくお弁当作り DX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75164819
品番
7270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥430
販売価格(税別)
¥
391
バスケットに入れる
人気のお弁当づくりがボリュームアップ
おはしを使っておかずをつめてお弁当作り
材質:EVA、紙。サイズ:お弁当シート:180×180mm、箸:長さ180mm。セット内容:お弁当シート、箸
用途
遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
お弁当シート、箸
材質
EVA、紙
寸法(mm)
お弁当シート:180×180
長さ(mm)
箸約180
アズワン品番
65-1825-67
適合年齢(歳)
3