14855 星形タンバリン 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] 75164873

14855 星形タンバリン 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] 75164873
14855 星形タンバリン 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] 75164873
14855 星形タンバリン 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] 75164873
14855 星形タンバリン 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] 75164873
14855 星形タンバリン 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] 75164873
14855 星形タンバリン 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] 75164873

星形タンバリン 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75164873品番14855
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
264

かわいくて持ちやすい星の形
持ちやすくて鳴らしやすい
材質:PS。サイズ:160×160×40mm。セット内容:本体×1

用途音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PS寸法(mm)160×160×40アズワン品番65-1825-73適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする