アーテック[学校教材・教育玩具]
ごっつん防止クッション はち
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75165013
品番
6706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
空気でふくらむクッションでごっつん防止
※空気は入っていません。空気入れ等をご利用ください。
材質:PVC。サイズ:310×180×70mm。セット内容:本体×1
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
310×180×70
アズワン品番
65-1825-88
適合年齢(歳)
3
注意
※空気は入っていません。空気入れ等をご利用ください。