アーテック[学校教材・教育玩具]
らくらくチアポンポン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
レインボー
グリーンシルバー
ピンクシルバー
薄水色シルバー
ゴールド
レインボー
レッド
ブルー
グリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75165117
品番
14812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
特許出願中
色
レインボー
セット内容
2個組
材質
PET
寸法(mm)
ソフトゴム:60、房:約260
アズワン品番
65-1825-97
商品説明動画
参考になった