アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンロングハッピ J (ハチマキ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒/黄襟
赤
青
黄
黒/赤襟
黒/青襟
黒/黄襟
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75165546
品番
14852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
光沢のあるきれいな色のサテン製
色
黒/黄襟
セット内容
本体×1、はちまき×1
材質
ポリエステル (112g/m
2
)
寸法(mm)
ハッピ:480×800、ハチマキ:1300×45
アズワン品番
65-1826-41
商品説明動画
参考になった