アーテック[学校教材・教育玩具]
フリンジマント
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
青
赤
青
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75165616
品番
14920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥200
販売価格(税別)
¥
182
バスケットに入れる
肩にゴムを通すだけなのでらくらく装着
色
青
セット内容
本体×1
材質
不織布
全長(mm)
477
寸法(mm)
約300×165
アズワン品番
65-1826-48