トムス
ライトドライTシャツ 120cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
オレンジ
ブラック
レッド
オレンジ
ロイヤルブルー
グリーン
ターコイズ
パープル
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75165765
品番
39712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
全9色
色
オレンジ
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
14
身丈(cm)
48
身幅(cm)
34
アズワン品番
65-1826-63