トムス
ライトドライTシャツ 130cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ターコイズ
レッド
ロイヤルブルー
パープル
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75165896
品番
39725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全9色
色
ターコイズ
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
15
身丈(cm)
52
身幅(cm)
36
アズワン品番
65-1826-76