トムス
ライトドライTシャツ 140cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ターコイズ
ブラック
レッド
オレンジ
デイジー
ロイヤルブルー
グリーン
ターコイズ
パープル
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75165984
品番
39734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
全9色
色
ターコイズ
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
16
身丈(cm)
56
身幅(cm)
38
アズワン品番
65-1826-85