曜日別特売
7183 かおシールブック2 アーテック[学校教材・教育玩具] 75167199

7183 かおシールブック2 アーテック[学校教材・教育玩具] 75167199
7183 かおシールブック2 アーテック[学校教材・教育玩具] 75167199
7183 かおシールブック2 アーテック[学校教材・教育玩具] 75167199
7183 かおシールブック2 アーテック[学校教材・教育玩具] 75167199
7183 かおシールブック2 アーテック[学校教材・教育玩具] 75167199
7183 かおシールブック2 アーテック[学校教材・教育玩具] 75167199

かおシールブック2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75167199品番7183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥481
販売価格(税別)
437

貼ってはがせるふくわらいシールブックの第二弾
全16ページ
材質:紙。サイズ:181×181mm、16ページ。セット内容:本体×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質寸法(mm)181×181(16ページ)アズワン品番65-1828-08適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする