7184 EVAやさいばたけパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 75167208

7184 EVAやさいばたけパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 75167208
7184 EVAやさいばたけパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 75167208
7184 EVAやさいばたけパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 75167208

EVAやさいばたけパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75167208品番7184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

畑に全部植えられるかな?かわいい野菜のパズル!

セット内容本体×1材質EVA寸法(mm)やさいシート:150×150×10、はたけシート:150×150×10アズワン品番65-1828-09適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする