曜日別特売
No.7045-LD LEDヘルバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75167321

※使用例 ヘルメットは付いておりません

LEDヘルバンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75167321品番No.7045-LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
材質塩化ビニール幅(mm)40質量(g)約50電池CR2032×1個(モニター電池付き)円周(mm)650~750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75167312
2021-12-15
用途: トラックの積込み時、工場内作業中
運輸・通信業

安全対策の一環で、お客様か要請が有り購入を決めました。
取り付け、取り外しも簡単で商品価格もGOODでした。

対象商品 : 75167312
2019-01-29
用途: 夜間の作業時
サービス業

付け外しが多い為、中で断線しゴムも伸びるため、中の線を太くして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする