シヤチハタ
いいね!スタンプくん Very Good!
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75167944
品番
75054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
かわいいイラストとポジティブなメッセージで子どものやる気がアップするスタンプ!
セット内容
本体×1
材質
本体:ASA 印面:白PE(ポリエチレン) 印面キャップ:PC
寸法(mm)
40×45×20(印刷:25×30)
アズワン品番
65-1828-82
適合年齢(歳)
3