トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防塵メガネ No.1343
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75168301
品番
No.1343
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
一眼型
機能
くもり止め
材質
(つる)ポリカーボネート
質量(g)
約31
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応