KHS8130P マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168337

KHS8130P マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168337
KHS8130P マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168337
KHS8130P マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168337
KHS8130P マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168337
KHS8130P マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168337
KHS8130P マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168337
KHS8130P マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 75168337

マイナスイオン・ストレートヘアアイロン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75168337品番KHS8130P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。
13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)

電源(V)100~240最高使用温度(℃)200最大消費電力(W)300(100-120V時)ピンクコード長さ(m)約1.7幅(mm)295高さ(mm)80奥行(mm)36本体質量(g)350プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)35温度調節13段階(約80-200℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168337
2023-09-15
用途: 出勤前の整え時
ロハス長野建設業・工事業

凄く使いやすく軽さもあるので、ストレスなく毎日使えてありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする