トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ガンボ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
材質(レンズ)
透明PET樹脂
透明PET樹脂
ステンレス(24メッシュ)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75168581
品番
No.1100
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
飛来物の多い作業には目や顔を守ります。
厚さ(mm)
0.8
材質(レンズ)
透明PET樹脂
長さ(mm)
145.0
形状
かぶり型防災面
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
質量(g)
約156
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応