曜日別特売
No.1175-C ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168721

 

No.1175-C ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168721
No.1175-C ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168721
No.1175-C ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168721
No.1175-C ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168721
No.1175-C ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168721
No.1175-C ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168721

ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75168721品番No.1175-C
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。

付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168721
2025-11-20
用途: 電気設備点検

つば付きのヘルメットに使用する為に購入しました。 アダプターが合わず、11ミリ程度カットして取り付ける事が出来ました。
外れる事もなく、しっかりと固定出来ています。

2025-07-10
用途: 金属加工時の飛散ガード
製造業

金属屑の飛散からしっかりガードでき、視界も良好。ヘルメットに装着して、跳ね上げ可能な為、使い勝手が良い。

対象商品 : 75168721
2024-09-05
用途: 草刈り時
卸売・小売業

思ったより、簡単に装着出来ました。
ヘルメットから外すのが、力の入れ方に少しコツがいりますのでしょっちゅう取り外すのは面倒に感じます。

対象商品 : 75168721
2024-03-10
用途: 塗装剥離の研磨作業に

塗装済み鉄骨の研磨作業に使用しています。
今までは違うメーカーの似たようなものを使用していました。
こちらはヘルメットの種類ごとに取り付ける金具が三つついており、コンパクトにヘルメット上部へ折りたためるので作業車に乗る時も邪魔にならずに非常に使い勝手が良かったです。
耐久性はまだ使用したばかりなので不明なため星四つですが、もう一つ追加で購入しました。

対象商品 : 75168721
2023-06-02
用途: 製材の作業
株式会社山幸

ヘルメットと一緒に購入しましたが顔がガードされて安心です。

対象商品 : 75168721
2022-10-07
用途: 電気工事活線作業時に使用
吉田電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

デザインが良く見た目がいい。
顔全体を覆いシールドと顔の間の空間も調整でき快適に作業出来ます。
差込穴の有るタイプのヘルメットに使用していますが、差込部分が幅が広くそのままでははまりませんでした。
サンダーで擦って大きさを調整して使用しています。
差込口に一番近いボルト、締めたナットより飛び出してそれがヘルメット本体に当たって外側に力がかかり1年程で、穴の部分を破損させてヘルメットをダメにしました。
この度ヘルメット、シールド共に買いなおして差込口に一番近いボルトナットのボルトを内側から差し替え当たらない様にしました。
トーヨーセフティーさんには、この商品用の電工用ヘルメットを売って欲しいです。
インナーシールド型のヘルメット流行っていますが、ヘルメット本体がシールドを飲み込むため大きくなってあまり好みませんので使い続けて行きたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75168721
2022-09-09
用途: 鳶工事

保護メガネ使用現場対策、及びコロナ対策、しかもUVカット。完璧です。

対象商品 : 75168721
2020-12-28
用途: オイル交換作業
山田石油株式会社

工場ユーザーの構内作業時に必須となったため購入。
視界もよくマスクと併用で曇らず作業できるため便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする