トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド(ダブルレンズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75168746
品番
No.1175-GB
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
UVカット
質量(g)
約240
遮光度
#3、#8
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応