No.1830-N 取替え式防じんマスク No.1830 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168861

No.1830-N 取替え式防じんマスク No.1830 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168861
No.1830-N 取替え式防じんマスク No.1830 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168861
No.1830-N 取替え式防じんマスク No.1830 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168861

取替え式防じんマスク No.1830

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75168861品番No.1830-N
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種別取替式防じん付属品フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)89±8吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)70以下材質(面体)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする