No.1892 取替え用吸収缶 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169342

No.1892 取替え用吸収缶 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169342
No.1892 取替え用吸収缶 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169342
No.1892 取替え用吸収缶 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169342

取替え用吸収缶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75169342品番No.1892
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ガスの種類有機ガス用適合本体No.1890質量(g)75±10吸気抵抗(Pa)280以下粒子捕集効率(%)80以上除毒能力(分)200以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75169342
2016-08-15
用途: 塗装作業
太平洋塗装

トーヨーの吸収缶がまわりの店であまり売ってなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする