No.1915 耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169385

No.1915 耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169385
No.1915 耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169385

耳栓(ひも付き)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
質量(g)約3
内容量1組(2個)注文コード75169385品番No.1915
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ブルーコードあり材質シリコンゴムケースあり質量(g)約3周波数(Hz)/遮音値(dB)500/17.6、1000/21.2、2000/26.3、4000/26.4付属品携帯用ケースRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 品質検査時
関西テックサービス

いつも買っています。
ソフトで小ぶりなので、耳が痛くなりにくいです。
耐久性もそこそこあるようです。

2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 75169385
2019-08-05
用途: 斫り工事の時に使用している
株式会社 竹内組建設業・工事業

以前使っていたものはひもが直ぐに抜けたがこれは頑丈。
柔らかく硬くならない。
何年も使えるのでコスパ最高です!

対象商品 : 75169385
2015-11-05
用途: 段取り作業
有限会社小林化成

このシリーズを2種類購入しましたが、どちらも少しゆるいです。
音をシャットアウトしている感じがしなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする