wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389

wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389
wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389
wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389
wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389
wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389
wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389
wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389
wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389
wp10-k0001122839 防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット 75169389

防水タブレットケース BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75169389
品番
wp10-k0001122839
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。
【防水ケース仕様】
・防水等級:IPX8準拠
・タブレットを収納しやすい汎用タイプ
・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応
※汎用品のため、機種専用設計ではありません。
【保護フィルム仕様】
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減
・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様
・タッチペン対応
・液晶表示領域に合わせた仕様

仕様
ストラップ取付け可能(長さ調整可)
適合機種
BLUEDOT BNT-1012W
寸法(mm)
306×207×16
収納寸法(mm)
276×200
対応インチサイズ
10.1インチ 解像度(1280×800)
特性
反射防止(3H)
防水性
IPX8
注意

※機器本体は付属しておりません

※本製品は汎用モデルの防水ケースです。カメラ穴等、個別に対応しておりません。
※本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。
※ご使用前には念のため、タブレットPCを入れていない状態で水に浸けるなどして防水性をご確認ください。
※本製品を使用したことによる機器やデータの破損・損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※ベゼル部分を含めた画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする