EX124G(校正証明書付) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウス 75169606

EX124G(校正証明書付) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウス 75169606
EX124G(校正証明書付) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウス 75169606
EX124G(校正証明書付) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウス 75169606
EX124G(校正証明書付) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウス 75169606
EX124G(校正証明書付) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウス 75169606
EX124G(校正証明書付) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウス 75169606
EX124G(校正証明書付) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウス 75169606

スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送54日以内出荷とは
ひょう量(g)120
再現性±0.1mg(標準偏差)
内容量1台注文コード75169606品番EX124G(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥364,600販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。
ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載

ひょう量(g)120校正証明書一般校正計量皿寸法(Φmm)90再現性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正表示カラーVGAタッチパネル機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7材質風防/静電気防止コーティングガラス電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)寸法(mm)230×393×350質量(kg)6.9最小表示(mg)0.1アズワン品番1-2365-01-20
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする