ひょう量(g)30000/60000目量(g)2/5計量皿寸法(mm)305×355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×491×574幅(mm)305奥行(mm)491高さ(mm)574質量(g)11000精度繰り返し性(標準偏差):4/10g、直線性:±4/10g質量(kg)11種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)ひょう量(kg)30、60最小表示(g)2、5本体寸法(mm)305×491×574表示形式デジタル繰返し性4/10g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)直線性±4/10g材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番63-5729-52-56材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角ポール長(mm)374(表示部用)校正証明書一般校正材質(表示部)ABS