曜日別特売
JC-2216(英語版校正証明書付) フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業 75170376

JC-2216(英語版校正証明書付) フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業 75170376
JC-2216(英語版校正証明書付) フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業 75170376
JC-2216(英語版校正証明書付) フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業 75170376

フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
測定範囲(℃)0~100
内容量1本注文コード75170376品番JC-2216(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥21,660販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。
収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。

測定範囲(℃)0~100タイプアルコールコードJC-2216アズワン品番1-8277-02-56全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする