日本計量器工業
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
測定範囲(℃)
0~150
0~50
-20~50
-30~50
0~100
-20~100
0~150
0~200
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75170394
品番
JC-2218(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥22,020
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。
収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
測定範囲(℃)
0~150
タイプ
アルコール
コード
JC-2218
アズワン品番
1-8277-03-56
全長(mm)
300
最小目盛(℃)
1
校正証明書
一般校正
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000