ひょう量(g)1520目量(g)0.01計量皿寸法(mm)175×195質量(g)4600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100幅(mm)230奥行(mm)354高さ(mm)100精度繰り返し性(標準偏差):0.01g、直線性:±0.02g種類電子天秤最小表示(g)0.01表示部フルカラータッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100繰返し性0.01g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)175×195測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.02g安定時間(秒)1.5以内アズワン品番61-5079-71-56計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正