AX2202(校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170489

AX2202(校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170489
AX2202(校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170489
AX2202(校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170489
AX2202(校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170489
AX2202(校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170489
AX2202(校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170489
AX2202(校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170489

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿形状
内容量1台注文コード75170489品番AX2202(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。

ひょう量(g)2200計量皿寸法(mm)175×195寸法(mm)230×354×100種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USBアズワン品番1-9242-36-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする