トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ベルト色
黄
ライトブルー
黄
黒
緑
紺
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75170532
品番
No.1005
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量タイプ。
ベルト色
黄
ベルト長さ(mm)
1250
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約300
バックル
EDP(電着塗装)スライドバックル
材質(ベルト)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応