トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト色
白
ライトブルー
黄
黒
緑
紺
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75170557
品番
No.1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
軽量タイプ。
ベルト色
白
ベルト長さ(mm)
1250
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約300
バックル
EDP(電着塗装)スライドバックル
材質(ベルト)
ナイロン