No.1005 安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75170575

安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベルト色
内容量1本注文コード75170575品番No.1005
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量タイプ。

ベルト色ベルト長さ(mm)1250ベルト幅(mm)50質量(g)約300バックルEDP(電着塗装)スライドバックル材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする