ひょう量(g)6200計量皿寸法(mm)170×140質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性0.1g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±0.1g安定時間(秒)1(代表値)アズワン品番62-1362-46-20計量皿形状角校正証明書一般校正