トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
50mm幅用二ツ目環
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
緑
黄
ライトブルー
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75171135
品番
No.P-44
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
色
黒
材質
ナイロン
質量(g)
約6
適合ベルト幅(mm)
50
穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応