曜日別特売
1-05-1-VC(検査成績書付) 小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所 75171469

小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
温度範囲(℃)0~50
温度測定範囲(℃)0~50
内容量1本注文コード75171469品番1-05-1-VC(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

検査成績書付き。
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。(料金照会)
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。

温度範囲(℃)0~50全長(mm)315目盛(℃)0.1直径(Φmm)9アズワン品番64-0703-74仕様基本検査ポイント:0/10/20/30/40/50℃温度測定範囲(℃)0~50設置方式全没本体寸法(縦×直径Φ)(mm)315×9校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする