UP6202Y(英語版校正証明書付) 上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所 75172345

上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)6200
最小表示(g)0.01
内容量1個注文コード75172345品番UP6202Y(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥227,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。

ひょう量(g)6200計量皿寸法(mm)約170×180質量(kg)約2.9質量(g)約2900種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約1秒表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約176×189直線性± 0.002gアズワン品番1-6733-16-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
注意
※風防が標準装備されています。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする